項目 | 不銹鋼鏟 |
刀片長度 | 11“ |
刀片材料 | 不銹鋼 |
葉片類型 | 平面正方形點 |
刀片寬度 | 7" |
顏色 | 不銹 |
設計 | 1片 |
延伸長度 | 39“ |
處理材料 | 不銹鋼 |
手柄類型 | D型手柄 |
總長度 | 39“ |
類別 | 耐化學/耐腐蝕 |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 28.58 |
船長(厘米) | 102.24 |
船寬(厘米) | 20.64 |
HS代碼 | 8201100000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 類別 | 刀片長度 | 刀片材料 | 葉片類型 | 刀片寬度 | 顏色 | 延伸長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207R | 鋼筋 | 14“ | 304不銹鋼 | 舀 | 10.5“ | 銀色 | 39“ | 39“ | 新台幣12,705元 | ||
207 | 耐化學/耐腐蝕 | 14“ | 不銹鋼 | 舀 | 10.5“ | 不銹 | 39“ | 39“ | 新台幣12,066元 | ||
217 | 耐化學/耐腐蝕 | 12.5“ | 不銹鋼 | 方形點 | 9.5“ | 不銹 | 40“ | 40“ | 新台幣12,340元 | ||
227 | 耐化學/耐腐蝕 | 15.5“ | 不銹鋼 | 舀 | 11.5“ | 不銹 | 40“ | 40“ | 新台幣12,111元 | ||
217R | 鋼筋 | 12.5“ | 304不銹鋼 | 舀 | 9.5“ | 不銹 | 40“ | 40“ | 新台幣13,086元 | ||
227R | 鋼筋 | 15.5“ | 304不銹鋼 | 舀 | 11.5“ | 不銹 | 40“ | 40“ | 新台幣12,923元 | ||
267R | 鋼筋 | 9" | 304不銹鋼 | 舀 | 7" | 不銹 | 39“ | 39“ | 新台幣12,550元 |