項目 | 磨砂水槽 |
符合ADA | 沒有 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 9" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 10.5“ |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 28的“X 16” |
顏色 | 銀色 |
相容性測試 | NSF標準2,食品設備和NSF / ANSI 372低鉛認證 |
排水口 | 3.25“ |
龍頭孔直徑 | 7機構/ 8“ |
水龍頭安裝中心 | 僅中心孔 |
水龍頭操作 | 雙腳踏板 |
完 | 緞 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
測量 | 14 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 1 |
站點數 | 1 |
總高度 | 19.5“ |
總長度 | 31“ |
總寬度 | 19.5“ |
側面飛濺 | 是 |
UPC | 00810035832343 |
船重(kg) | 38.1 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 52.07 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 背部飛濺 | 碗尺寸 | 側面飛濺 | 水龍頭安裝中心 | 水龍頭操作 | 安裝類型 | 孔數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531A | 25“ | 是 | 23的“X 16” | 沒有 | 僅中心孔 | 傳感器 | 壁燈 | 1 | 新台幣84,376元 | ||
531B | 25“ | 是 | 23的“X 16” | 沒有 | 僅中心孔 | 傳感器 | 壁燈 | 1 | 新台幣85,351元 | ||
531F | 25“ | 是 | 23的“X 16” | 沒有 | 8" | 8 OC水龍頭 | 壁燈 | 2 | 新台幣68,577元 | ||
532A | 31“ | 是 | 28的“X 16” | 沒有 | 僅中心孔 | 傳感器 | 壁燈 | 1 | 新台幣94,579元 | ||
532B | 31“ | 是 | 28的“X 16” | 沒有 | 僅中心孔 | 傳感器 | 壁燈 | 1 | 新台幣96,803元 | ||
532F | 31“ | 是 | 28的“X 16” | 沒有 | 8" | 8 OC水龍頭 | 壁燈 | 2 | 新台幣77,304元 | ||
531F1 | 25“ | 是 | 22的“X 16” | 是 | 僅中心孔 | 單腳踏板 | 地燈 | 1 | 新台幣80,079元 |