項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 沒有上限 |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 24 伏/直流 |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
NEMA號 | 3R,4X,12 |
更換燈 | 2FMP7 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 全副武裝 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 燈電壓 | 基本材料 | Bezel 擋板 | NEMA號 | 更換燈 | 終端連接 | 運營商類型 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L | 取決於使用的模塊 | 金屬 | 鍍鉻金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | - | 螺絲夾 | 齊平保護按鈕 | 重設 | 新台幣2,813元 | ||
9001K1L1G | 6 VAC | 金屬 | 金屬 | 3R,4、12 | 4VCW2 | 壓板 | 全副武裝 | 湖水綠 | 新台幣9,639元 | ||
9001K1L1R | 6 VAC | 金屬 | 金屬 | 3R,4、12 | 4VCW2 | 壓板 | 全副武裝 | 紅 | 新台幣9,639元 | ||
9001K2L | 取決於使用的模塊 | 金屬 | 鍍鉻金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | - | 螺絲夾 | 沒有警衛 | 湖水綠 | 新台幣1,740元 | ||
9001K2L1G | 6 VAC | 金屬 | 金屬 | 3R,4、12 | 4VCW2 | 壓板 | 沒有警衛 | 湖水綠 | 新台幣9,225元 | ||
9001SK1L1G | 6 VAC | 塑料 | 塑料 | 3R,4X,12 | 4VCW2 | 壓板 | 全副武裝 | 湖水綠 | 新台幣9,639元 | ||
9001SK1L1R | 6 VAC | 塑料 | 塑料 | 3R,4X,12 | 4VCW2 | 壓板 | 全副武裝 | 紅 | 新台幣9,456元 |