項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 維持/維持/維持 |
基本材料 | 塑料 |
邊框材質 | 尼龍 |
凸輪 | 沒有凸輪 |
IP等級 | 65 |
密鑰號碼 | 455 |
鑰匙移除 | 左右 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
操作員顏色 | 黑色 |
操作頭材料 | 塑料 |
位置 | 3 |
尺寸 | 22mm |
開關操作@位置A | XOOX |
開關操作@位置B | 氧氧 |
開關操作@位置C | OXXO |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 鍵控 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 行動 | 密鑰號碼 | NEMA號 | 尺寸 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AG9 | 維持/維持/維持 | 455 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 22mm | 鍵控 | 新台幣4,417元 | ||
ZB5AG09 | 維持/維持/維持 | 455 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 22mm | 鍵控 | 新台幣5,023元 | ||
ZB5AG8 | 維持/維持/瞬間 | 455 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 22mm | 鍵控 | 新台幣5,535元 | ||
ZB5AG08 | 維持/維持/瞬間 | 455 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 22mm | 鍵控 | 新台幣5,615元 | ||
ZB6AD23 | 維持/維持/維持 | 無鑰匙 | 4、4X,13 | 16mm | 槓桿 | 新台幣900元 | ||
ZB6CD23 | 維持/維持/維持 | 無鑰匙 | 4、4X,13 | 16mm | 槓桿 | 新台幣1,043元 | ||
ZB6CGH | 維持/維持/維持 | 200 | 4、4X,13 | 16mm | 鍵控 | 新台幣3,063元 |