項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 150度F |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 53機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034E 012 | 304不銹鋼 | 承插焊 | 3000 PSI | 2-7 / 64“ | 1.25“ | 新台幣2,663元 | ||
S5034E 014 | 304不銹鋼 | 承插焊 | 3000 PSI | 2-23 / 64“ | 1.5“ | 新台幣4,233元 | ||
S5034E 020 | 304不銹鋼 | 承插焊 | 3000 PSI | 2-57 / 64“ | 2" | 新台幣6,423元 | ||
S5034F 012 | 304不銹鋼 | 承插焊 | 3000 PSI | 2-7 / 64“ | 1.25“ | 新台幣2,642元 | ||
S5034F 020 | 304不銹鋼 | 承插焊 | 3000 PSI | 2-57 / 64“ | 2" | 新台幣5,880元 | ||
S5036E 014 | 316不銹鋼 | 承插焊 | 3000 PSI | 2-23 / 64“ | 1.5“ | 新台幣6,354元 | ||
S5036E 020 | 316不銹鋼 | 承插焊 | 3000 PSI | 2-57 / 64“ | 2" | 新台幣10,370元 |