扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

夏普閥門 SV39034TE010 碳鋼球閥 內聯 Fnpt 1 In | AC8MMR 3CFX7

SHARPE VALVES SV39034TE010碳鋼球閥直插Fnpt 1英寸

有現貨
項目:AC8MMR 型號:SV39034TE010交叉參考:3CFX7

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,948 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
球材質316不銹鋼
球閥產品組手動操作
主體材料碳素鋼
身材排隊
連接類型FNPT×FNPT
處理材料304不銹鋼,PVC握把
手柄類型鎖桿
最大。 壓力1000磅WOG
管道尺寸1"
港口飾品
密封材料鐵氟龍
座椅材質鐵氟龍
閥桿材料316不銹鋼
閥桿類型自我調整
溫度。 範圍0度至450度F
閥門結構3三件套

送貨信息:

船重(kg) 0.88
船高(厘米)5.59
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)12.19
HS代碼8481803070
原產地TW

產品型號

產品型號溫度。 範圍處理材料最大。 壓力閥門結構管道尺寸港口密封材料座椅材質價錢
夏普閥門 SV8446MTTE*010 碳鋼球閥 內聯 Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100度至500度F304不銹鋼1480磅WOG3三件套1"標準PTFETFM(TM)聚四氟乙烯新台幣7,701元
夏普閥門 SV39034TE004 碳鋼球閥 內聯 Fnpt 1/2 英寸 | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040度至450度F304不銹鋼1000磅WOG3三件套1機構/ 2“飾品鐵氟龍鐵氟龍新台幣2,260元
夏普閥門 SV39034TE006 碳鋼球閥 內聯 Fnpt 3/4 英寸 | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060度至450度F304不銹鋼1000磅WOG3三件套3機構/ 4“飾品鐵氟龍鐵氟龍新台幣3,089元
夏普閥門 SV39034TE020 碳鋼球閥 內聯 Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200度至450度F304不銹鋼1000磅WOG3三件套2"飾品鐵氟龍鐵氟龍新台幣11,252元
夏普閥門 SV50C74003 碳鋼球閥 內聯 Fnpt 3/8 英寸 | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030度至200度F鍍鋅鋼3000磅WOG2三件套3機構/ 8“飾品PTFE迭爾林(R)新台幣4,588元
夏普閥門 SV50C74010 碳鋼球閥 內聯 Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100度至200度F鍍鋅鋼,PVC握把3000磅WOG2三件套1"飾品PTFE迭爾林(R)新台幣10,678元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHARPE VALVES SV39034TE010碳鋼球閥直插Fnpt 1英寸
新台幣4,948元 /單元