項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 304不銹鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 1480磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 125磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 標準 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | TFM(TM)聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 自我調整 |
溫度。 範圍 | 0度至500度F |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | TW |
型號 | 溫度。 範圍 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 閥門結構 | 管道尺寸 | 港口 | 密封材料 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV39034TE004 | 0度至450度F | 304不銹鋼 | 1000磅WOG | 3三件套 | 1機構/ 2“ | 飾品 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | 新台幣2,260元 | |
SV39034TE006 | 0度至450度F | 304不銹鋼 | 1000磅WOG | 3三件套 | 3機構/ 4“ | 飾品 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | 新台幣3,089元 | |
SV39034TE010 | 0度至450度F | 304不銹鋼,PVC握把 | 1000磅WOG | 3三件套 | 1" | 飾品 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | 新台幣4,948元 | |
SV39034TE020 | 0度至450度F | 304不銹鋼 | 1000磅WOG | 3三件套 | 2" | 飾品 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | 新台幣11,252元 | |
SV50C74003 | 0度至200度F | 鍍鋅鋼 | 3000磅WOG | 2三件套 | 3機構/ 8“ | 飾品 | PTFE | 迭爾林(R) | 新台幣4,588元 | |
SV50C74010 | 0度至200度F | 鍍鋅鋼,PVC握把 | 3000磅WOG | 2三件套 | 1" | 飾品 | PTFE | 迭爾林(R) | 新台幣10,678元 |