項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 3000磅WOG |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 迭爾林(R) |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至200度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 閥門結構 | 管道尺寸 | 港口 | 密封材料 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV8446MTTE * 010 | 0度至500度F | 304不銹鋼 | 1480磅WOG | 3三件套 | 1" | 標準 | PTFE | TFM(TM)聚四氟乙烯 | 新台幣7,118元 | ||
SV39034TE004 | 0度至450度F | 304不銹鋼 | 1000磅WOG | 3三件套 | 1機構/ 2“ | 飾品 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | 新台幣2,088元 | ||
SV39034TE006 | 0度至450度F | 304不銹鋼 | 1000磅WOG | 3三件套 | 3機構/ 4“ | 飾品 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | 新台幣2,856元 | ||
SV39034TE010 | 0度至450度F | 304不銹鋼,PVC握把 | 1000磅WOG | 3三件套 | 1" | 飾品 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | 新台幣4,261元 | ||
SV39034TE020 | 0度至450度F | 304不銹鋼 | 1000磅WOG | 3三件套 | 2" | 飾品 | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | 新台幣10,401元 | ||
SV50C74010 | 0度至200度F | 鍍鋅鋼,PVC握把 | 3000磅WOG | 2三件套 | 1" | 飾品 | PTFE | 迭爾林(R) | 新台幣9,690元 |