項目 | 球閥 |
球材質 | 合金20不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 合金20不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 304不銹鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 1200磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 125磅WSP |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | TFM(TM)聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 合金20不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至500度F |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SV9922MTTE * 006 | 3機構/ 4“ | 新台幣19,425元 | ||
SV9922MTTE * 010 | 1" | 新台幣23,585元 |