Shaw Plugs 52007 | 機械膨脹塞,2-1/2 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | 6vfn7 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHAW PLUGS 52007 機械膨脹塞,2-1/2 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AF2MHX 6VFN7

SHAW PLUGS 52007 機械膨脹塞,2-1/2 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠

有現貨
貨號:AF2MHX Model: 52007,en交叉參考:6VFN7

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,286 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械膨脹塞
主體材料鍍鋅鋼
處理材料黃銅
內部Dia。2.44" 至 2.708"
材料氯丁橡膠
最大。 空氣壓力高達 5 psi
標稱尺寸2.5“
類別轉身

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)10.16
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)8.89
HS代碼4016991500
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸內部Dia。最大。 空氣壓力材料主體材料處理材料類別價錢
SHAW PLUGS 52006 機械膨脹塞,2-1/4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AF2MHW 6VFN6 520062.25“2.22" 至 2.464"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣1,892元
SHAW PLUGS 52008 機械膨脹塞,2-3/4 英吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AF2MHY 6VFN8 520082.75“2.63" 至 2.919"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣2,235元
SHAW PLUGS 52009 機械膨脹塞,3 吋尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠 | AF2MHZ 6VFN9 520093"2.92" 至 3.241"高達 5 psi氯丁橡膠鍍鋅鋼黃銅轉身新台幣2,324元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHAW PLUGS 52007 機械膨脹塞,2-1/2 英寸尺寸,鍍鋅鋼,氯丁橡膠
新台幣2,286元 /單元