項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 35A |
框架類型 | 高鐵 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.83 |
船高(厘米) | 16.59 |
船長(厘米) | 9.96 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536200020 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HHED62B015 | 65kAIC @ 480V | 15A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B020 | 65kAIC @ 480V | 20A | 2 | 新台幣29,747元 | |
HHED62B025 | 65kAIC @ 480V | 25A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B030 | 65kAIC @ 480V | 30A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B040 | 65kAIC @ 480V | 40A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B050 | 65kAIC @ 480V | 50A | 2 | 新台幣29,747元 | |
HHED62B060 | 65kAIC @ 480V | 60A | 2 | 新台幣19,708元 |