項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 100kAIC @ 480V |
安培 | 250A |
框架類型 | 高頻頭 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 4.11 |
船高(厘米) | 17 |
船長(厘米) | 15 |
船寬(厘米) | 25 |
HS代碼 | 85362090 |
型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|
HHFD63B100 | 110A | - | 詢價
|
HHFD63B125 | 150A | 新台幣90,441元 | |
HHFD63B150 | 175A | 新台幣90,441元 | |
HHFD63B175 | 200A | 新台幣90,441元 | |
HHFD63B200 | 225A | 新台幣90,441元 | |
HHFD63B250 | 250A | 新台幣99,560元 | |
HHFD63F250 | 250A | 新台幣88,966元 |