項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 100kAIC @ 480V |
安培 | 200A |
框架類型 | 高頻頭 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 5.44 |
船高(厘米) | 32.62 |
船長(厘米) | 22.62 |
船寬(厘米) | 24.62 |
型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|
HHFD63B100 | 110A | 新台幣85,085元 | |
HHFD63B125 | 150A | 新台幣85,085元 | |
HHFD63B150 | 175A | 新台幣83,814元 | |
HHFD63B200 | 225A | 新台幣85,085元 | |
HHFD63B225 | 250A | 新台幣85,085元 | |
HHFD63B250 | 250A | 新台幣98,740元 | |
HHFD63F250 | 250A | 新台幣70,297元 |