得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插入位 |
位長 | 1" |
鑽頭樣式 | Torx(R)加號 |
刀片寬度 | 1機構/ 4“ |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1" |
點大小 | T55 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
刀柄尺寸 | 5機構/ 16“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |