得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 組合扳手 |
完 | 全波蘭 |
頭角 | 15學位 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 5.437“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 頭角 | 材料 | 點數 | 抵銷 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88012 | 15學位 | 合金鋼 | 12 | 15學位 | 3.75“ | SAE | 3機構/ 8“ | 新台幣663元 | |
88014 | 15學位 | 合金鋼 | 12 | 15學位 | 4" | SAE | 7機構/ 16“ | 新台幣729元 | |
88016 | 15學位 | 合金鋼 | 12 | 15學位 | 4.25“ | SAE | 1機構/ 2“ | 新台幣733元 | |
88018 | 15學位 | 合金鋼 | 12 | 15學位 | 4 9機構/ 16“ | SAE | 9機構/ 16“ | 新台幣742元 | |
88020 | 15學位 | 合金鋼 | 12 | 15學位 | 4.875“ | SAE | 5機構/ 8“ | 新台幣843元 | |
88022 | 15學位 | 合金鋼 | 12 | 15學位 | 5.25“ | SAE | 11機構/ 16“ | 新台幣923元 | |
88024 | 15學位 | 合金鋼 | 12 | 15學位 | 5.5“ | SAE | 3機構/ 4“ | 新台幣1,071元 |