仕龍 111-1.28 DFB SMO 自動沖洗閥用於自動沖洗馬桶和小便池,確保每次使用後清除廢物。 自動沖水機制降低了病菌和細菌的風險,有助於創造更清潔、更衛生的衛生間環境。 它非常適合商業和公共衛生間,例如辦公大樓、餐廳、商場、機場和教育機構中的衛生間。
功能
- 仕龍 111-1.28 DFB SMO 自動沖水閥採用頂部進水口設計,可確保安全、方便地連接到無水箱馬桶,防止洩漏並確保正常功能。
- 它採用電池供電運行,安裝時無需電氣工作,因此用途廣泛且經濟高效。
- 這種自動沖洗閥採用電池供電操作,這意味著無需大量電氣工作即可安裝沖洗閥,使其用途廣泛且經濟高效。
- 它具有單次沖水模式,每次沖水 1.28 加侖,符合節水目標,每次使用均可節省水並減少水電費。
- 此自動沖洗閥包括控制閥、尾管和閥體,可簡化安裝和維護,減少對額外零件的需求並確保平穩運作。
- 它具有鍍鉻表面,可抵抗暴露表面的腐蝕,確保更長的產品使用壽命。
兼容配件:
- 斯隆 EBV89AM 側裝:這款改裝套件側面安裝增強了沖水閥的多功能性,支援馬桶側面安裝。 它為調整和優化您的衛生間設施提供了便捷的解決方案。
- 斯隆 EBV-545 帶環扳手:此套筒扳手用作與沖洗閥相關的安裝、維護和調整任務的工具。 它確保沖洗閥可以輕鬆、安全地安裝和維修。
經常問的問題:
Q:花崗岩面板有哪些不同等級?它們有何不同?
A. 花崗岩平台分為A級、AA級及B級。A級精度最高,適合計量實驗室。 AA 級提供卓越的平整度,通常用於高精度應用。 B 級,也稱為工具室級,非常適合車間任務,並提供比其他等級更廣泛的公差。
Q:安裝方便嗎?需要電氣連接嗎?
答:安裝相對簡單,因為它使用電池供電,無需複雜的電氣連接。 這簡化了安裝並降低了成本。