項目 | 沖洗閥改裝套件 |
電池壽命 | 6年@ 4000沖洗/月 |
轉換 | 手動到自動 |
完 | 塑料/鍍鉻 |
夾具類型 | 便池 |
每加侖加侖 | 1.0或1.5,取決於安裝的調節器 |
安裝位置 | 頂部 |
能量源 | 太陽能,備用電池 |
壓力範圍 | 15至100 psi |
傳感器範圍 | 15“到30” |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 夾具類型 | 每加侖加侖 | 傳感器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
索利斯DF RESS-C-1.6 / 1.1 | 廁所 | 1.6/1.1 | 22至42“ | 新台幣23,892元 |