項目 | 公適配器 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x公BSPT |
十六進制大小 | 14mm |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 4mm |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 0.76 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 基本材料 | 主體材料 | 管尺寸 | 顏色 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2H03-32 | 23度至302度F | 金屬 | 316不銹鋼 | 5/32英寸或4毫米 | 鐵件 | 管x UNF | 10mm | 435 PSI | 新台幣675元 | ||
KQG2H03-N01 | 23度至302度F | 金屬 | 316不銹鋼 | 5/32英寸或4毫米 | 鐵件 | 管x MNPT | 12mm | 435 PSI | 新台幣642元 | ||
KQG2H04-M5 | 23度至302度F | 金屬 | 316不銹鋼 | 5/32英寸或4毫米 | 鐵件 | 管x R(PT) | 10mm | 435 PSI | 新台幣963元 | ||
KQG2H06-01 | 23度至302度F | 金屬 | 316不銹鋼 | 6mm | 鐵件 | 管x R(PT) | 12mm | 435 PSI | 新台幣881元 | ||
KQG2H06-02 | 23度至302度F | 金屬 | 316不銹鋼 | 6mm | - | 管x R(PT) | 14mm | 435 PSI | 新台幣982元 | ||
KQG2H06-M5 | 23度至302度F | 金屬 | 316不銹鋼 | 6mm | 鐵件 | 管x R(PT) | 12mm | 435 PSI | 新台幣969元 | ||
KQG2H07-32 | 23度至302度F | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 鐵件 | 管x MNPT | 12mm | 435 PSI | 新台幣863元 |