扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC 閥門 SV3400-6FU 電磁閥 25.48 CFM 0.91 | AH6YNY 36LU31

SMC VALVES SV3400-6FU 電磁閥 25.48 CFM 0.91

有現貨
貨號:AH6YNY 型號:SV3400-6FU交叉編號:36LU31

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,432 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型5路3位
環境溫度。 範圍14度至122度F
身材底座安裝
中心位置已提交
CFM25.48
體積係數0.91
電氣連接插入
常開/常閉常開/常閉
總高度1 45機構/ 64“
總長度4 9機構/ 16“
總寬度13機構/ 16“
改寫非鎖定推
先導壓力15
電源消耗功率0.6W
壓力範圍15至105 psi
轉移技術電磁閥
電壓12 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.27
船高(厘米)5.08
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)2.54
原產地JP

產品型號

產品型號管道尺寸身材CFM電源消耗功率壓力範圍電壓體積係數電氣連接價錢
SMC閥門VQ2301-51電磁空氣控制閥3/8英寸24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513機構/ 8“底座安裝2.61.0W30至100 psi24 VDC0.49插入新台幣6,561元
SMC VQ2401-51電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-底座安裝2.61.0W30至100 psi24 VDC0.49插入新台幣6,079元
SMC SY3340-5LZ電磁空氣控制閥24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-多種0.290.4W30至100 psi24 VDC0.19帶引線的插頭連接器新台幣6,143元
SMC SY3440-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1機構/ 8“多種0.290.4W30至100 psi24 VDC0.24帶引線的插頭連接器新台幣5,786元
SMC SY3540-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1機構/ 8“多種0.290.4W30至100 psi24 VDC0.24帶引線的插頭連接器新台幣6,091元
SMC SY5340-5LZ電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1機構/ 8“多種0.90.4W30至100 psi24 VDC0.47帶引線的插頭連接器新台幣6,228元
SMC SY5440-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1機構/ 8“多種0.90.4W30至100 psi24 VDC0.72帶引線的插頭連接器新台幣5,936元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES SV3400-6FU 電磁閥 25.48 CFM 0.91
新台幣9,432元 /單元