項目 | 履帶支重輪 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
軸承材料 | 合金鋼 |
軸承類型 | 球 |
動載能力 | 5120磅 |
軸承數量 | 單行 |
滾筒直徑 | 2.75“ |
滾筒材質 | 合金鋼 |
滾筒類型 | 法蘭,偏心 |
滾筒寬度 | 1.687“ |
靜載能力 | 3120磅 |
螺柱直徑 | 1" |
螺柱長度 | 2.25“ |
螺柱材料 | 合金鋼 |
螺紋長度 | 1.5“ |
螺紋尺寸 | 1-14 |
類別 | 飾釘 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 軸承類型 | 動載能力 | 螺紋尺寸 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 靜載能力 | 螺柱直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR-1-1 / 2-E | 0.75“ | 球 | 2520磅 | 5 / 8-18 | 1.5“ | 1.187“ | 1370磅 | 0.625“ | 新台幣5,675元 | |
FCR-1-3 / 4-E | 0.875“ | 球 | 2520磅 | 3 / 4-16 | 1.75“ | 1.187“ | 1370磅 | 0.75“ | 新台幣6,143元 | |
FCR-2-E | 1.125“ | 球 | 3490磅 | 7 / 8-14 | 2" | 1.687“ | 2000磅。 | 0.875“ | 新台幣6,994元 | |
FCR-2-1 / 4-E | 1.125“ | 球 | 3490磅 | 7 / 8-14 | 2.25“ | 1.687“ | 2000磅。 | 0.875“ | 新台幣7,460元 | |
FCR-2-1 / 2-E | 1.5“ | 球 | 5120磅 | 1-14 | 2.5“ | 1.687“ | 3120磅 | 1" | 新台幣7,754元 | |
FCR-3-E | 1.75“ | 圓錐滾子 | 14,300磅 | 13 | 3" | 2" | 16,000磅 | 1.25“ | 新台幣10,608元 | |
FCR-3-1 / 4-E | 1.75“ | 圓錐滾子 | 14,300磅 | 13 | 3.25“ | 2" | 16,000磅 | 1.25“ | 新台幣13,012元 |