扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMITH-COOPER S3414HB024014B 六角變徑襯套 2 1/2 x 1 1/2 英吋 | AB3EKV 1RRW7

SMITH-COOPER S3414HB024014B 六角變徑襯套 2 1/2 x 1 1/2 英寸

有現貨
貨號:AB3EKV 型號:S3414HB024014B交叉參考:1RRW7

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,747 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角減少襯套
主體材料304不銹鋼
課程3000
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力2570 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力1965 psi @ 350度F
外直徑。3"
管道尺寸2-1/2" x 1-1/2"

送貨信息:

船重(kg) 0.95
船高(厘米)4.06
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)8.13
HS代碼7307225000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料課程最大。 壓力最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸價錢
SMITH-COOPER S3416HB024010B六角減少襯套2 1/2 x 1英寸316不銹鋼| AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3"2-1 / 2“ x 1”新台幣6,461元
SMITH-COOPER S3416HB024012B六角減少襯套2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3"2-1/2" x 1-1/4"新台幣6,823元
SMITH-COOPER S3416HB024014B六角減少襯套2 1/2 x 1 1/2 AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3"2-1/2" x 1-1/2"新台幣6,638元
SMITH-COOPER S3416HB030010B六角減少襯套3 x 1英寸316不銹鋼| AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3.5“3的“X 1”新台幣9,182元
SMITH-COOPER S3416HB030012B六角減少襯套3 x 1 1/4英寸316不銹鋼| AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3.5“3英寸x 1-1 / 4英寸新台幣6,122元
SMITH-COOPER S3416HB030014B 六角異徑襯套 3 x 1 1/2 英寸 316 不銹鋼 | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3.5“3英寸x 1-1 / 2英寸新台幣7,784元
SMITH-COOPER S3416HB030020B六角減少襯套3 x 2英寸316不銹鋼| AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316不銹鋼30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3.5“3的“X 2”新台幣9,230元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMITH-COOPER S3414HB024014B 六角變徑襯套 2 1/2 x 1 1/2 英寸
新台幣5,747元 /單元