項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 60加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1“ -11-1 / 2 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHN16-16F | 飛行動力系統 | 40加侖/分鐘 | 2 7機構/ 32“ | 4000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣5,756元 | ||
SVHN16-16F | 飛行動力系統 | 35加侖/分鐘 | 2 9機構/ 16“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣17,491元 | ||
SVHN16-16M | 多邊核不擴散條約 | 35加侖/分鐘 | 3 3機構/ 32“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣19,943元 |