項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身體尺寸 | 1" |
連接類型 | 飛行動力系統 |
完 | 樸素 |
流量 | 40加侖/分鐘 |
總長: | 2 7機構/ 32“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1“ -11-1 / 2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307290030 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVHN16-16F | 飛行動力系統 | 35加侖/分鐘 | 2 9機構/ 16“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣17,491元 | ||
SVHN16-16M | 多邊核不擴散條約 | 35加侖/分鐘 | 3 3機構/ 32“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣19,943元 | ||
S71-3N16-16FV | 核不擴散條約 | 60加侖/分鐘 | - | 4000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 臉紅 | 新台幣19,866元 |