項目 | 工具掛鉤 |
組裝 | 沒有 |
顏色 | 銀色 |
結構 | 焊接 |
深度 | 21機構/ 32“ |
完 | 皮膚護理 |
身高 | 4 13機構/ 16“ |
孔形狀 | 方形 |
孔的大小 | 23機構/ 64“ |
孔距 | 1" |
額定負載 | 8.8磅。 |
材料 | 鐵件 |
投影 | 4-13 / 16“ |
類別 | 懸掛式 |
信號寬度 | 13 49機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | FI |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 內部Dia。 | 內寬 | 總長: | 額定負載 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831433-51 | 2.12“ | 3.25“ | 1.75“ | 1-37 / 64“ | 1 37機構/ 64“ | - | 22磅。 | 3.25“ | 新台幣544元 | ||
831441-51 | 2 13機構/ 16“ | 4" | 2.25“ | 2-23 / 64“ | 2 23機構/ 64“ | - | 22磅。 | 4" | 新台幣557元 | ||
831506-51 | 1.88“ | 1機構/ 2“ | 1 13機構/ 16“ | - | - | 1 13機構/ 16“ | 44磅。 | 1機構/ 2“ | 新台幣143元 | ||
831603-51 | 3.75“ | 4.5“ | 3" | 3-9 / 64“ | 3 9機構/ 64“ | 3 9機構/ 64“ | 22磅。 | 4.5“ | 新台幣554元 | ||
831646-51 | 2" | 8-21 / 32“ | 2" | 15機構/ 32“ | 15機構/ 32“ | 8 21機構/ 32“ | 22磅。 | 8-21 / 32“ | 新台幣1,118元 | ||
831700-51 | 7機構/ 8“ | 2-35 / 64“ | 3.75“ | 21機構/ 32“ | 21機構/ 32“ | 2 35機構/ 64“ | 22磅。 | 2-35 / 64“ | 新台幣889元 | ||
831719-51 | 1.25“ | 3-9 / 64“ | 4.5“ | 1-1 / 64“ | 1 1機構/ 64“ | 3 9機構/ 64“ | 22磅。 | 3-9 / 64“ | 新台幣1,083元 |