扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEC BD090-250 碟形彈簧鍍鉻內徑 1.811 英寸 Pk 10 | AF7WLD 22RH80

SPEC BD090-250 碟形彈簧 鍍鉻內徑 1.811 英寸 Pk 10

有現貨
貨號:AF7WLD 型號:BD090-250交叉參考:22RH80

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,419 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目碟形彈簧
計算的載荷@單位(磅)13850N
撓度@載荷2.4mm
磷酸鹽
載荷@撓度(磅)8236N
材料Chrome瀏覽器
最高 外直徑。3.543“
最小 內部Dia。1.811“
總高度5.7mm
厚度2.5mm
類別公製碟形彈簧

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)3.05
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)9.4
HS代碼7318210090

產品型號

產品型號撓度@載荷載荷@撓度(磅)最高 外直徑。最小 內部Dia。總高度厚度價錢
規格 BD063-350 碟形彈簧鍍鉻內徑 1.22 英寸 Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48“1.22“4.9mm3.5mm新台幣3,455元
規格 BD070-200-0255 碟形彈簧鍍鉻內徑 1.004 英寸 Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756“1.004“4.5mm2mm新台幣2,614元
規格 BD070-250-0305 碟形彈簧鍍鉻內徑 1.201 英寸 Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756“1.201“4.9mm2.5mm新台幣2,516元
SPEC BD070-300 碟形彈簧鍍鉻內徑 1.398 英寸 Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756“1.398“5.1mm3mm新台幣2,633元
規格 BD070-300-0305 碟形彈簧鍍鉻內徑 1.201 英寸 Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756“1.201“5.1mm3mm新台幣2,633元
SPEC BD070-400 碟形彈簧鍍鉻內徑 1.398 英寸 Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756“1.398“5.8mm4mm新台幣3,298元
SPEC BD020-125 碟形彈簧鍍鉻內徑 0.402 英寸 Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787“0.402“1.75mm1.25mm新台幣1,327元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEC BD090-250 碟形彈簧 鍍鉻內徑 1.811 英寸 Pk 10
新台幣5,419元 /單元