斯佩科技術。 SPC15t |防風雨喇叭 11 X 8 吋 15w 70/25v | 2kjw4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T喇叭防風雨型11 x 8英寸15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T 喇叭防風雨 11 x 8 吋 15w 70/25v

有現貨
貨號:AC2HXE 型號:SPC15T交叉參考:2KJW4

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,103 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目PA全天候揚聲器
外殼顏色灰色
外殼材料
頻率響應250Hz至15,000Hz
阻抗8歐姆
Max.最高Wattage瓦數50
總高度8"
總長度11“
總寬度8"
電源接頭@ 75V10W / 5W / 3W / 1W
靈敏度120 db
變壓器設定70 / 25V
瓦特(RMS)30
重量4.4磅。

送貨信息:

船重(kg) 1.85
船高(厘米)25.4
船長(厘米)29.21
船寬(厘米)23.11
HS代碼8518210000
原產地CN

產品詳細說明:

  • 電源接頭 @ 25V (15W/10W/3.7W)

產品型號

產品型號外殼材料Max.最高Wattage瓦數總高度總長度總寬度類別重量價錢
SPECO TECHNOLOGIES SPC15號角防風雨8英寸| AC2HXC 2KJW2 SPC15258"8"8"圓形3磅。新台幣1,868元
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R喇叭防風雨最大瓦數25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15R255"8"8"矩形2.5磅。新台幣1,912元
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT喇叭防風雨11 x 8英寸30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS塑料308"10.25“11“-5.75磅。新台幣4,632元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T 喇叭防風雨 11 x 8 吋 15w 70/25v
新台幣5,103元 /單元