項目 | PA全天候揚聲器 |
外殼顏色 | 白色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
頻率響應 | 250Hz至16,000Hz |
阻抗 | 8歐姆 |
Max.最高Wattage瓦數 | 30 |
總高度 | 8" |
總長度 | 10.25“ |
總寬度 | 11“ |
電源接頭@ 75V | 30W/15W/10W/5W/3W/1W |
靈敏度 | 120 db |
變壓器設定 | 70 / 25V |
瓦特(RMS) | 20 |
重量 | 5.75磅。 |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 28.7 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8518210000 |
原產地 | CN |