Speedaire 1yac4 | 固定式氣罐 200 Psi 80 加侖 直立式 | Raptor Supplies 台灣
SPEEDAIRE 1YAC4 固定式氣罐 200 Psi 80 加侖 垂直 | AB4HDN

SPEEDAIRE 1YAC4 空氣罐固定式 200 Psi 80 加侖立式

有現貨
貨號:AB4HDN 型號:1YAC4

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$50,601 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空氣罐
容量80加侖
直徑24“
身高49.5“
材料鐵件
油箱類型直式
類別文具
工作壓力200 PSI

送貨信息:

船重(kg) 107.55
船高(厘米)129.54
船長(厘米)71.12
船寬(厘米)71.12
HS代碼7311000090
原產地US

產品詳細說明:

  • 殼(英寸)(33.3)

產品型號

產品型號容量直徑身高總長:外接連接埠工作壓力價錢
SPEEDAIRE 2TWC3便攜式13加侖空氣罐| AC3JGC 2TWC3--綠色金屬16.5“29.5“2140 PSI新台幣14,739元
SPEEDAIRE 4KP88儲罐空氣120 G 200 Psi | AD8KAV 4KP88120加侖24“-70.5“--200 PSI新台幣79,406元
詢價
SPEEDAIRE 5Z359 罐裝空氣 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930加侖16“-21.7“41.1“-200 PSI新台幣34,508元
SPEEDAIRE 5Z360 罐裝空氣 60 加侖 200 Psi | AE7KYD 5Z36060加侖20“-27.6“48“-200 PSI新台幣55,401元
SPEEDAIRE 52YM08 鋼製空氣罐,綠色粉末塗層 | CD2FQV 52YM08--綠色粉末塗層18-15/6433-49/643/4“,3/4”,1/2“ NPT135新台幣31,201元
SPEEDAIRE 6CJL3 氣罐,240 加侖罐容量,200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------新台幣139,052元
SPEEDAIRE 6CJL4 空氣罐,400 加侖罐容量,200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------新台幣407,830元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 1YAC4 空氣罐固定式 200 Psi 80 加侖立式
新台幣50,601元 /單元