項目 | 快速接頭體 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
完 | 鍍鋅 |
軟管連接 | (不適用) |
互換類型 | 工業 |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 65 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
密封件 | NBR |
溫度。 範圍 | -40度至150度F |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 密封件 | 完 | 軟管連接 | 材料 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E525 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | NBR | 鍍鋅 | (不適用) | 黃銅/鋼 | 42 CFM | 新台幣1,241元 | ||
30E526 | 1機構/ 4“ | - | 3機構/ 8“ | NBR | 鍍鋅 | (不適用) | 鐵件 | 50 CFM | 新台幣323元 | ||
30E527 | 3機構/ 8“ | - | 3機構/ 8“ | NBR | 鍍鋅 | (不適用) | 鐵件 | 50 CFM | 新台幣323元 | ||
30E528 | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | NBR | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 黃銅/鋼 | 65 CFM | 新台幣1,126元 | ||
30E529 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | NBR | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 黃銅/鋼 | 42 CFM | 新台幣1,051元 | ||
30E530 | 3機構/ 8“ | - | 3機構/ 8“ | NBR | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 50 CFM | 新台幣1,311元 | ||
30E531 | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | NBR | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 鐵件 | 70 CFM | 新台幣1,389元 |