扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 3FFV3 電磁空氣控制閥 1/4 英寸 120vac | AC9BFQ

SPEEDAIRE 3FFV3 電磁空氣控制閥 1/4 英寸 120vac

有現貨
貨號:AC9BFQ 型號:3FFV3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,682 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型4路2位
環境溫度。 範圍14度至145度F
身材多種
體積係數0.75
電氣連接3針DIN 43560C
ISO等級15407-1
NEMA分類NEMA 4
總高度3"
總長度4"
總寬度1"
改寫非鎖定
先導口尺寸1 / 4“NPT
管道尺寸1機構/ 4“
電源消耗功率1.6VA
壓力範圍真空至145
轉移技術陶瓷板
真空範圍145 psig
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)8.64
船長(厘米)12.19
船寬(厘米)5.08
HS代碼8481200060
原產地FR

產品型號

產品型號總長度執行器/回位環境溫度。 範圍總寬度管道尺寸電源消耗功率壓力範圍轉移技術價錢
SPEEDAIRE 3FFD2電磁空氣控制閥24vdc | AC9BAU 3ffd25"電磁閥/電磁閥5度至120度F1"-1.0W20 PSI實心線軸新台幣10,333元
SPEEDAIRE 3FFD3電磁空氣控制閥120vac | AC9BAV 3ffd35"電磁閥/電磁閥5度至120度F1"-2VA20 PSI實心線軸新台幣11,618元
SPEEDAIRE 3FFD4電磁空氣控制閥24vdc | AC9BAW 3ffd45"電磁閥/電磁閥5度至120度F1"-1.0W20 PSI實心線軸新台幣11,357元
SPEEDAIRE 3FFE8電磁空氣控制閥120vac | AC9BBK 3FFE85"電磁/空氣先導5度至120度F1"-2VA20 PSI實心線軸新台幣7,465元
SPEEDAIRE 3FFE9電磁空氣控制閥24vdc | AC9BBL 3FFE95"電磁/空氣先導5度至120度F1"-1.0W20 PSI實心線軸新台幣7,488元
SPEEDAIRE 3FFF1電磁空氣控制閥120vac | AC9BBM 3FFF15"電磁/空氣先導5度至120度F1"-2VA20 PSI實心線軸新台幣8,234元
SPEEDAIRE 3FFF2電磁空氣控制閥24vdc | AC9BBN 3FFF25"電磁/空氣先導5度至120度F1"-1.0W20 PSI實心線軸新台幣7,849元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 3FFV3 電磁空氣控制閥 1/4 英寸 120vac
新台幣13,682元 /單元