扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 5UYV0 2英寸缸徑6-1 / 2英寸衝程| AE6TUB

SPEEDAIRE 5UYV0 氣缸 2 英寸缸徑 6-1/2 英寸行程

有現貨
貨號:AE6TUB 型號:5UYV0

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,790 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
主體材料
孔直徑。2"
坐墊類型可調整
氣缸類型NFPA
端蓋材料
銀色和黑色
磁性活塞沒有
最高 加載785磅。
最大。 壓力250 PSI
山氣側面螺紋/套筒螺母
總長度11.875“
活塞材質
活塞桿材料鍍鉻鋼
端口大小1 / 4“NPT
Rod Dia。5機構/ 8“
桿螺紋長度3機構/ 4“
桿螺紋尺寸1 / 2“-20
單動/雙動雙動
行程6.5“
溫度。 範圍-20度至200度F
拉桿材料鐵件
管材

送貨信息:

船重(kg) 2.12
船高(厘米)7.62
船長(厘米)31.75
船寬(厘米)7.62
HS代碼8412310040
原產地US

產品型號

產品型號坐墊類型端蓋材料磁性活塞總長度活塞材質行程價錢
SPEEDAIRE 4MU28氣缸1英寸衝程6.375英寸長度| AD8UUZ 4MU28與機身相同顏色鐵件黑色沒有6.375“鐵件1"新台幣12,791元
SPEEDAIRE 4MU29氣缸2英寸衝程7.375英寸長度| AD8UVA 4MU29與機身相同顏色鐵件黑色沒有7.375“鐵件2"新台幣13,275元
SPEEDAIRE 4MU30氣缸3英寸衝程8.375英寸長度| AD8UVB 4MU30與機身相同顏色鐵件黑色沒有8.375“鐵件3"新台幣13,709元
SPEEDAIRE 4MU31氣缸4英寸衝程9.375英寸長度| AD8UVC 4MU31與機身相同顏色鐵件黑色沒有9.375“鐵件4"新台幣14,143元
SPEEDAIRE 4MU32氣缸5英寸衝程10.375英寸長度| AD8UVD 4MU32與機身相同顏色鐵件黑色沒有10.375“鐵件5"新台幣12,979元
SPEEDAIRE 4MU33氣缸6英寸衝程11.375英寸長度| AD8UVE 4MU33與機身相同顏色鐵件黑色沒有11.375“鐵件6"新台幣15,010元
SPEEDAIRE 4MU34氣缸2英寸缸徑8英寸行程| AD8UVF 4MU34可調整鐵件黑色沒有13.375“鐵件8"新台幣22,089元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 5UYV0 氣缸 2 英寸缸徑 6-1/2 英寸行程
新台幣12,790元 /單元