扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 5VAU9 通用氣缸 14.375 英寸長度鋼 | AE6URP

SPEEDAIRE 5VAU9 通用氣缸 14.375 英寸長鋼

有現貨
貨號:AE6URP 型號:5VAU9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$21,633 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
主體材料鐵件
孔直徑。2"
坐墊類型可調整
氣缸類型NFPA
端蓋材料鐵件
黑色
磁性活塞沒有
最高 加載785磅。
最大。 壓力250 PSI
山氣普遍
總長度14.375“
活塞材質鐵件
活塞桿材料鍍鉻鋼
端口大小1 / 4“NPT
Rod Dia。5機構/ 8“
桿螺紋長度3機構/ 4“
桿螺紋尺寸1 / 2“-20
單動/雙動雙動
行程9"
溫度。 範圍-20度至200度F
拉桿材料鐵件
管材鐵件

送貨信息:

船重(kg) 4.3
船高(厘米)15.24
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)15.24
HS代碼8412310040
原產地US

產品型號

產品型號最高 加載主體材料孔直徑。最大。 壓力山氣安裝鼻掛螺紋總長度價錢
SPEEDAIRE 2W493 氣缸 6" 缸徑 12" 行程 | AC3TPK 2W4937,068磅。6"250 PSI側面螺紋/套筒螺母--20.25“新台幣37,564元
SPEEDAIRE 3ATF9 氣缸 2 英寸行程 2.56 英寸長度 | AC8JMT 3ATF9-304不銹鋼3機構/ 4“200 PSI兩端都有螺絲孔--2.56“新台幣3,404元
SPEEDAIRE 3ATJ7 氣缸雙作用 1.50 英寸長度 | AC8JNH 3ATJ7-304不銹鋼3"200 PSI兩端都有螺絲孔--1.5“新台幣7,813元
SPEEDAIRE 3FE41 氣缸雙作用 32.18 英寸長度 | AC9APK 3FE41450磅。2"150 PSI基本版--32.18“新台幣49,170元
SPEEDAIRE 5TEK3 氣缸 14.25 英寸長不銹鋼 | AE6KCD 5TEK31,227磅。不銹鋼2.5“250 PSI羊角--14.25“新台幣48,889元
SPEEDAIRE 5VAU6 通用氣缸 12.375 英寸長度鋼 | AE6網址 5VAU6785磅。鐵件2"250 PSI普遍--12.375“新台幣21,633元
SPEEDAIRE 5VAU7空氣瓶通用12.875英寸長鋼| AE6URM 5VAU7785磅。鐵件2"250 PSI普遍--12.875“新台幣21,633元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 5VAU9 通用氣缸 14.375 英寸長鋼
新台幣21,633元 /單元