扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 5VLA7 氣缸,2 英吋孔徑,7 1/2 英吋行程,3/8 英吋端口尺寸 | CU4AUN

SPEEDAIRE 5VLA7 汽缸,2 英吋孔徑,7 1/2 英吋行程,3/8 英吋端口尺寸

有現貨
商品名稱: CU4AUN 型號:5VLA7

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,461 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸

送貨信息:

船重(kg) 1.62
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號最高 加載主體材料孔直徑。最大。 壓力山氣安裝鼻掛螺紋總長度價錢
SPEEDAIRE 2W493 氣缸 6" 缸徑 12" 行程 | AC3TPK 2W4937,068磅。6"250 PSI側面螺紋/套筒螺母--20.25“新台幣37,564元
SPEEDAIRE 3ATF9 氣缸 2 英寸行程 2.56 英寸長度 | AC8JMT 3ATF9-304不銹鋼3機構/ 4“200 PSI兩端都有螺絲孔--2.56“新台幣3,404元
SPEEDAIRE 3ATJ7 氣缸雙作用 1.50 英寸長度 | AC8JNH 3ATJ7-304不銹鋼3"200 PSI兩端都有螺絲孔--1.5“新台幣7,813元
SPEEDAIRE 3FE41 氣缸雙作用 32.18 英寸長度 | AC9APK 3FE41450磅。2"150 PSI基本版--32.18“新台幣49,170元
SPEEDAIRE 5TEK3 氣缸 14.25 英寸長不銹鋼 | AE6KCD 5TEK31,227磅。不銹鋼2.5“250 PSI羊角--14.25“新台幣48,889元
SPEEDAIRE 5VAU6 通用氣缸 12.375 英寸長度鋼 | AE6網址 5VAU6785磅。鐵件2"250 PSI普遍--12.375“新台幣21,633元
SPEEDAIRE 5VAU7空氣瓶通用12.875英寸長鋼| AE6URM 5VAU7785磅。鐵件2"250 PSI普遍--12.875“新台幣21,633元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 5VLA7 汽缸,2 英吋孔徑,7 1/2 英吋行程,3/8 英吋端口尺寸
新台幣9,461元 /單元