項目 | 空氣壓縮機泵 |
孔直徑。 | 3.25英寸6.25英寸 |
連接類型 | NPT |
結構 | 鑄鐵 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最高 運營壓力 | 175 PSI |
缸數 | 4 |
槽數 | 3 |
階段數 | 2 |
機油容量 | 1.58加侖 |
出口尺寸 | 1.25 |
總深度 | 27.25“ |
總高度 | 33.56“ |
總寬度 | 33“ |
輸出功率 | 30馬力 |
迴轉 | CCW |
RPM | 890RPM |
行程 | 4" |
閥門類型 | 圓盤 |
輪徑 | 22“ |
船重(kg) | 261 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | RPM | 孔直徑。 | 槽數 | 閥門類型 | 輪徑 | 機油容量 | 出口尺寸 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2-15A-P04 | 1045RPM | 2.5吋,4.62吋 | 2 | 蘆葦 | 19“ | 1加侖 | 0.75“ | 21.12“ | 新台幣241,303元 | 詢價
| |
1驅23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣140,934元 | ||
Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣71,559元 | ||
Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣145,128元 | ||
Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣141,226元 | ||
RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣95,850元 | ||
1驅24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣295,025元 |