項目 | 空氣壓縮機泵 |
孔直徑。 | 2.5吋,4.62吋 |
連接類型 | NPT |
結構 | 鑄鐵 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最高 運營壓力 | 175 PSI |
缸數 | 4 |
槽數 | 2 |
階段數 | 2 |
機油容量 | 1加侖 |
出口尺寸 | 0.75“ |
總深度 | 21.12“ |
總高度 | 24.87“ |
總寬度 | 25“ |
輸出功率 | 15馬力 |
迴轉 | CCW |
RPM | 1045RPM |
行程 | 3" |
閥門類型 | 蘆葦 |
輪徑 | 19“ |
船重(kg) | 113.4 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | RPM | 孔直徑。 | 槽數 | 閥門類型 | 輪徑 | 機油容量 | 出口尺寸 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2-30A-P10 | 890RPM | 3.25英寸6.25英寸 | 3 | 圓盤 | 22“ | 1.58加侖 | 1.25 | 27.25“ | 新台幣406,369元 | 詢價
| |
1驅23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣140,934元 | ||
Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣71,559元 | ||
Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣145,128元 | ||
Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣141,226元 | ||
RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣95,850元 | ||
1驅24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣295,025元 |