Square D 50sv43a | 降壓升壓變壓器 120/240 12/24 50va | 2cn44 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 50SV43A 降壓升壓變壓器 120/240 12/24 50va | AF9FKL 2CN44

SQUARE D 50SV43A 降壓升壓變壓器 120/240 12/24 50va

有現貨
貨號:AF9FKL 型號:50SV43A交叉編號:2CN44

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,622 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目降壓升壓變壓器
顏色灰色
深度3.44“
外殼表面處理粉末塗層
外殼等級NEMA 3R
機箱類型室內/室外
綠色認證或其他認可符合RoHS
身高5"
Hz60
輸入電壓120 / 240 VAC
IP等級54
安裝壁燈
輸出電壓12 / 24 VAC
段落1
溫度。 上升115度
VA等級50VA
信號寬度4.47“

送貨信息:

船重(kg) 2.59
船高(厘米)16.76
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)17.27
HS代碼8504314065

產品型號

產品型號深度身高溫度。 上升VA等級信號寬度價錢
SQUARE D 100SV43A降壓升壓轉換器120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5“5"55度100VA4.5“新台幣11,858元
SQUARE D 150SV43A降壓升壓轉換器120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268 150SV43A3.8“5.5“55度150VA4.9“新台幣13,303元
SQUARE D 1S43F降壓Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270 1S43F5.4“8.2“115度1kVA7"新台幣39,954元
SQUARE D 250SV43B降壓升壓轉換器120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1“5.5“80度250VA5.3“新台幣17,685元
SQUARE D 500SV43B 變壓器,降壓升壓,封裝,0.5Kva,1 相 | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7“6.2“80度500VA6.2“新台幣24,812元
SQUARE D 750SV43F降壓升壓轉換器120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7“6.7“115度750VA6.2“新台幣32,579元
SQUARE D 1.5S43F降壓升壓轉換器120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6“8.3“115度1.5kVA8.7“新台幣48,374元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 50SV43A 降壓升壓變壓器 120/240 12/24 50va
新台幣10,622元 /單元