項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 18 |
線圈電壓 | 208 VAC |
深度 | 4.22“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 6.77“ |
HP @ 1相-120V | 1 |
HP @ 1相-230V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 0 |
極數 | 2 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 4.53“ |
船重(kg) | 1.77 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-230V | 行動 | 交流電 | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBG1V08E | - | 不可逆轉 | 18 | - | - | - | - | 60 | 新台幣22,145元 | ||
8536SAG12V08 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | 新台幣21,218元 | ||
8536SAO12V08 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | 新台幣21,488元 | ||
8536SBG2V08 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | 新台幣26,248元 | ||
8536SBO2V08 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | 新台幣22,870元 | ||
8536SCA3V08 | 7.5 | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | 新台幣36,267元 | ||
8536SCG3V08 | 7.5 | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | 新台幣33,496元 |