項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 倒車 |
交流電 | 9 |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 5.31“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 6.91“ |
HP @ 3相-208V | 1.5 |
HP @ 3相-230V | 1.5 |
HP @ 3相-240V | 1.5 |
HP @ 3相-460V | 2 |
HP @ 3相-480V | 2 |
HP @ 3相-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 00 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
UPC | 785901903710 |
信號寬度 | 7.13“ |
船重(kg) | 4.47 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 1相-230V | 行動 | 交流電 | HP @ 3相-208V | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02ES | - | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | 詢價
| |
8536SBO1V02ES | 2 | 不可逆轉 | 18 | - | - | - | - | - | 新台幣21,278元 | ||
8536SBO2V02ES | - | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 新台幣26,392元 | ||
8536SCO3V02ES | - | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 新台幣30,234元 | ||
8536SAG11V02 | 1 | 不可逆轉 | 9 | - | - | - | - | - | 新台幣22,319元 | ||
8536SAG12V02S | - | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 新台幣24,709元 | ||
8536SAO12V02S | - | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 新台幣22,727元 |