項目 | 液位開關 |
主體材料 | 鐵件 |
導管尺寸 | 8-1/2", 8-3/4" |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
電氣連接 | 螺絲夾 |
浮點數Dia。 | 2.5“ |
浮體長度 | 7.00“ |
浮法材料 | 不銹鋼 |
浮動位置 | 左列 |
浮動旅行 | 4-1 / 2“ |
身高 | 7.25“ |
HP @ 1相-115V | 2 |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3 |
HP @ 3相-230V | 5 |
HP @ 3相-240V | 5 |
最高 當前 | 600A |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 電壓 | 600 |
安裝 | 橫式 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -22度至220度F |
總長度 | 6.840“ |
莖長 | 4" |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
開關功能 | 上升時關閉 |
油箱連接尺寸 | 2-1 / 2英寸MNPT |
信號寬度 | 6.69“ |
船重(kg) | 3.71 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 項目 | HP @ 3相-230V | 主體材料 | 導管尺寸 | HP @ 3相-240V | 最高 電壓 | 安裝 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣3,285元 | ||
9036DG2C | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣3,764元 | ||
9036DR31 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 7,9 | 新台幣17,430元 | ||
9036DW31 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 4 | 新台幣19,942元 | ||
9036GG2 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣5,513元 | ||
9036GG2C | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 3.5“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 1 | 新台幣6,393元 | ||
9036GW1 | 液位開關 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 5 | 575 | 立式開放式儲罐 | 4 | 新台幣29,925元 |