扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 9070T50D1 工業控制變壓器,T 型,50VA,1 相,240 x 480V 初級,120V 次級 | AG7BUL 4R874

SQUARE D 9070T50D1 工業控制變壓器,T 型,50VA,1 相,240 x 480V 初級,120V 次級

有現貨
貨號:AG7BUL 型號:9070T50D1交叉編號:4R874

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,879 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目控制變壓器
深度3"
外殼表面處理環氧樹脂清漆
機箱類型已提交
頻率50 / 60赫茲
GTIN785901904632
身高2.56“
Hz50/60
輸入電壓240 伏交流電、480 伏交流電
安裝
輸出電壓120V交流
段落1
產品數據表方形-d-9070t50d1.pdf
溫度。 上升55度C
變壓器類型手指安全
VA等級50VA
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 1.13
船高(厘米)9.4
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)10.41
HS代碼8504314065

產品詳細說明:

Square D 9070T50D1 變壓器為製造、自動化和機器人以及配電產業提供電氣隔離和降壓變壓器。 它將較高的輸入電壓轉換為較低的輸出電壓,適合為控制組件供電。

經常問的問題:

Q:單相和三相控制變壓器有什麼不同?

A. 單相變壓器專為單相電源的應用而設計,而三相變壓器則用於三相電源的系統。 三相變壓器由於其效率和配電能力而在工業環境中更為常見。

Q:控制變壓器需要維護嗎?

A. 一般來說,控制變壓器具有低維護組件。 但是,建議定期檢查是否有過熱或損壞的跡象。

Q:控制變壓器和電源變壓器有什麼不同?

A. 控制變壓器專為較低額定功率而設計,為控制電路提供降壓電壓。 電源變壓器專為更高額定功率而設計,用於升高或降低一般配電的電壓。

Q:這款 Square D 變壓器會發熱嗎?

答:是的,由於電流流過其線圈,它會產生一些熱量。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號VA等級深度身高信號寬度Hz輸入電壓安裝輸出電壓價錢
SQUARE D 9070T200D2變壓器輸入240 / 480v輸出24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75“4.43“3.59“50/60240 / 480 VAC面板24 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T100D20變壓器In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75“4.43“3.59“50/60208/240/480伏交流電面板120 VAC新台幣10,867元
SQUARE D 9070T200D23變壓器輸入120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75“4.43“3.59“50/60120 / 240 VAC面板24 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T150D3變壓器208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75“4.43“3.59“50/60208 VAC面板120 VAC新台幣10,537元
SQUARE D 9070T200D3變壓器208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75“4.43“3.59“50/60208 VAC面板120 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T150D14 208v Out24v 150va變壓器| AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75“4.43“3.59“50/60208 VAC面板24 VAC新台幣10,537元
SQUARE D 9070T200D13變壓器In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75“4.43“3.59“50/60120 VAC面板12 / 24 VAC新台幣13,709元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9070T50D1 工業控制變壓器,T 型,50VA,1 相,240 x 480V 初級,120V 次級
新台幣5,879元 /單元