Square D 9999d11 | 輔助接點 1 個無和 1 個常閉 | 2cg37 | XNUMXcgXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 9999D11輔助觸點1 NO和1 NC | AF9FGV 2CG37

SQUARE D 9999D11 輔助觸點 1 個常開和 1 個常閉

有現貨
貨號:AF9FGV 型號:9999D11交叉編號:2CG37

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,690 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目專用輔助觸點
安培5
安裝擰緊
聯繫人數2
NC輔助編號。 Contacts聯絡人1
NO輔助數量。 Contacts聯絡人1
類別瞬間
電壓600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)3.05
船長(厘米)10.41
船寬(厘米)5.84
HS代碼8536904000

產品型號

產品型號安培項目安裝類別價錢
SQUARE D 9999DD01專用輔助觸點1NC 10A側面安裝| AF6FVH 11D183 9999DD0110專用輔助觸點瞬間-
詢價
SQUARE D 9999DD10專用輔助觸點1NO 10A側面安裝| AF6FVJ 11D184 9999DD1010專用輔助觸點瞬間新台幣1,524元
SQUARE D MDSAN20輔助觸點2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-輔助觸點-2NO新台幣4,091元
SQUARE D MDSAN11輔助觸點,1NO / 1NC,10Amp,600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-輔助觸點-1NO / 1NC新台幣3,212元
SQUARE D MDS30P附加電源極1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30附加電源桿-1NO新台幣2,805元
SQUARE D 9999SX11輔助觸點| AF6PFC 1H589 9999SX113輔助觸點擰緊內部不可轉換,常開新台幣5,380元
SQUARE D 9999SX12輔助觸點| AF6PFD 1H590 9999SX123輔助觸點擰緊內部不可轉換,常閉新台幣5,652元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9999D11 輔助觸點 1 個常開和 1 個常閉
新台幣1,690元 /單元