Square D Bga260602 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BGA260602 斷路器,60A,2 極,600Y/347VAC,18KA,I-Line,熱磁 | CE6GRJ FH26060AC

SQUARE D BGA260602 斷路器,60A,2 極,600Y/347VAC,18KA,I-Line,熱磁式

有現貨
貨號:CE6GRJ 型號:BGA260602交叉參考號:FH26060AC

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$36,719 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培60
框架類型BGA
GTIN3606481153562
極數2
產品數據表方形-d-bga260602.pdf
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.46
船高(厘米)12.19
船長(厘米)32.51
船寬(厘米)20.6
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BGA260602 斷路器設計用於提供短路和過載保護
  • 具有固定、不可互換的脫扣單元,額定電流為 60A 和 600 VAC WYE / 347 VAC
  • 塑殼便於安裝附加配件,儲存容量增加 25%
  • 整合式 DIN 導軌安裝設施可輕鬆、安全地安裝電氣設備
  • 與單元安裝設計相比,專利的 EverLink 接線片結構可減少 30% 的容納要求
  • 符合 UL、CSA、IEC、NOM 和 CE 標準

文檔:

規格書

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BGA260504 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
詢價
SQUARE D BGA260502 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRB FH26050AC BGA260502502新台幣36,719元
SQUARE D BGA260501 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRC FH26050AB BGA260501502新台幣57,903元
SQUARE D BGA260404 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18KA,I-Line,熱磁 | CE6GRD FH26040BC BGA260404402新台幣36,719元
SQUARE D BGA260402 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRE FH26040AC BGA260402402新台幣36,719元
SQUARE D BGA260401 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRF FH26040AB BGA260401402新台幣36,719元
SQUARE D BGA260302 斷路器,30A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRG FH26030AC BGA260302302新台幣36,719元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BGA260602 斷路器,60A,2 極,600Y/347VAC,18KA,I-Line,熱磁式
新台幣36,719元 /單元