項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 14kAIC @ 480V |
安培 | 30A |
框架類型 | 歐洲央行 |
極數 | 1 |
電壓 | 277V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 16 |
產品 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECB14015G3 | 15A | 1 | 277V | 新台幣10,775元 | ||
ECB14020G3 | 20A | 1 | 277V | 新台幣8,966元 | ||
ECB24015G3 | 15A | 2 | 480V | 新台幣27,487元 | ||
ECB24020G3 | 20A | 2 | 480V | 新台幣27,487元 | ||
ECB24030G3 | 30A | 2 | 480V | 新台幣27,487元 | ||
ECB34015G3 | 15 | 3 | 480 | 新台幣32,501元 | ||
ECB14020G3EL | 20 | 1 | 277 | - | 詢價
|