項目 | 安全開關 |
交流電 | 60 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2PST |
深度 | 5.1“ |
責任 | 重 |
GTIN | 785901023647 |
身高 | 14.9“ |
HP | 10馬力@ 240VAC,10馬力@ 250VDC |
IP等級 | 沒有評分 |
材料 | 不銹鋼 |
NEMA外殼類型 | 4、4X,5 |
極數 | 2 |
線數 | 2 |
段落 | 1 |
電壓 | 240VAC / 250VDC |
信號寬度 | 8.7“ |
船重(kg) | 5.99 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA外殼類型 | 交流電 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 極數 | 線數 | 段落 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H321AWK | 3R,5、12 | 30 | 3PST | 3 | 3 | 3 | 7.5“ | 4.9“ | - | 詢價
| |
H224AWK | 3R,12 | 200 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 20.2“ | 10.7“ | 新台幣105,978元 | ||
H221DS | 4、4X,5 | 30 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 8.7“ | 5.1“ | - | 詢價
| |
H225N | 1 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9“ | 9.5“ | 新台幣104,914元 | ||
H225NR | 3R | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9“ | 10.1“ | 新台幣153,150元 | ||
H225NAWK | 3R,12 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 26.2“ | 10.1“ | 新台幣218,401元 | ||
H225NDS | 4、4X,5 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 22“ | 11“ | 新台幣773,386元 |