扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QGA32070 PowerPact Q Circuit Breaker, I-Line, Thermal Magnetic, 70A | CE6HMZ

SQUARE D QGA32070 PowerPact Q 斷路器,I-Line,熱磁式,70A

有現貨
貨號:CE6HMZ 型號:QGA32070

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$74,763 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培70
框架類型質量保證
GTIN785901456087
極數3
電壓240
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 3.01
船高(厘米)14.45
船長(厘米)31.27
船寬(厘米)19.05
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D QGA32070 PowerPact斷路器旨在保護敏感的電子組件免於過載和短路
  • 不可互換的熱磁脫扣機構可覆蓋溫和的電流,同時立即響應劇烈的波動,以確保用戶安全
  • 具有接線片負載連接的獨特I-Line安裝可輕鬆快速地進行安裝
  • IEC認證,CSA認證和UL認證

產品型號

產品型號安培框架類型最高 線徑最小 線徑電壓價錢
SQUARE D JDL36150斷路器150a 3p 600vac接線片| AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4 / 0 AWG4 AWG-新台幣67,083元
SQUARE D JDL36200 斷路器,200 A,600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3 / 0 AWG-新台幣67,083元
SQUARE D JDL36225斷路器225a 3p 600vac接線片| AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3 / 0 AWG-新台幣67,083元
SQUARE D JDL36250斷路器250a 3p 600vac接線片| AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3 / 0 AWG-新台幣74,763元
SQUARE D QGA221001斷路器I線型插入式100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100A質量保證--240V新台幣43,218元
SQUARE D QGA221004斷路器I線型插入式100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100A質量保證--240V新台幣43,218元
SQUARE D QGA221252斷路器I線型插件125安培240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125A質量保證--240V新台幣43,218元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QGA32070 PowerPact Q 斷路器,I-Line,熱磁式,70A
新台幣74,763元 /單元