項目 | 過濾器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
連線設定 | FF法蘭 |
總長: | 21.4“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 溫度 | 212 F |
屏幕 | 304不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 20網格 |
密封 | 布納N |
尺寸 | 8 x 8“ |
類別 | 吸風口 |
船重(kg) | 131.4 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0250-125SFIH-42 | 10.6“ | 2-1 / 2 x 2英寸 | 新台幣8,830元 | |
0250-125SFIJ-42 | 10.6“ | 2-1/2 x 2-1/2" | 新台幣10,633元 | |
0300-125SFIH-42 | 9.9“ | 3 x 2“ | 新台幣11,430元 | |
0300-125SFIJ-42 | 11.2“ | 3 x 2-1 / 2英寸 | 新台幣12,670元 | |
0300-125SFIK-42 | 11.2“ | 3 x 3“ | 新台幣12,670元 | |
0400-125SFIK-42 | 13.1“ | 4 x 3“ | 新台幣17,012元 | |
0400-125SFIM-42 | 12.9“ | 4 x 4“ | 新台幣19,493元 |