項目 | 數字壓力計 |
準確性 | + /-0.25% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS熱塑性 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1 / 4-18 NPT W / 22 MM六角316L不銹鋼 |
錶盤尺寸 | 3" |
顯示屏 | 4位數LCD |
顯示單位 | 在PSI,BAR和MPA中 |
工作溫度 範圍 | -10度C至+60度C / + 14度F至+140度F |
技術支持 | 9伏電池 |
範圍 | 0-5 |
解析度 | 取決於範圍 |
插座材質 | 304L不銹鋼 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | TW |
型號 | 準確性 | 錶盤尺寸 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MG-15-A-9V-R | + /-0.25% | 3" | 0-15 | 新台幣8,646元 | |
MG-50-A-9V-R | + /-0.25% | 3" | 0-50 | 新台幣8,646元 | |
MG-100-A-9V-R | + /-0.25% | 3" | 0-100 | 新台幣8,646元 | |
MG-500-A-9V-R | + /-0.25% | 3" | 0-500 | 新台幣8,646元 | |
MG-1000-A-9V-R | + /-0.25% | 3" | 0-1000 | 新台幣8,646元 | |
MG1-5-A-9V-R | + /-1.0% | 2-1 / 2“ | 0-5 | 新台幣7,306元 | |
MG1-30-A-9V-R | + /-1.0% | 2-1 / 2“ | 0-30 | 新台幣7,306元 |