項目 | 熱交換器 |
船重(kg) | 47.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 溫度。 | 容量 | 連線設定 | 重量 | 身高 | 總長: | 材料 | 最高BtuH(水對水應用) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN503003024005 | 300 F | 外殼24,管12 GPM | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 17磅。 | 4.8“ | 27.125“ | 黃銅 | 330,000 | 新台幣60,761元 | |
SN516003014006 | 450 F | 外殼24,管12 GPM | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 15磅。 | 4.8“ | 17.125“ | 316不銹鋼 | 270,000 | 新台幣131,481元 | |
SN503003008005 | 300 | 殼24,管12 | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 12 | 4.8 | 10.375 | 銅管、黃銅殼、鑄鐵端蓋 | 240,000 | 新台幣52,300元 | |
SN503003014005 | 300 | 殼24,管12 | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 14 | 4.8 | 17.125 | 黃銅 | 270,000 | 新台幣56,157元 | |
SN503005014005 | 300 | 殼60,管30 | 外殼1 1/2“ NPT,管1” NPT | 45 | 7 | 18.812 | 黃銅 | 525,000 | 新台幣100,595元 | |
SN516003024006 | 450 | 殼24,管12 | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 20 | 4.8 | 27.125 | 316不銹鋼 | 330,000 | 新台幣154,727元 | |
SN516005014006 | 450 | 殼60,管30 | 外殼1 1/2“ NPT,管1” NPT | 40 | 7 | 18.812 | 316不銹鋼 | 525,000 | 新台幣224,739元 |