項目 | 撥號指示 |
AGD編號 | 2澳元 |
背式 | 凸安中心 |
軸承類型 | 珠光寶氣 |
校准證書 | 沒有 |
接觸點直徑 | 1機構/ 4“ |
接觸點樣式 | 球 |
撥號顏色 | 白色 |
撥號閱讀 | 0-50-0 |
錶盤尺寸 | 2.25“ |
應屆畢業生 | 0.001“ |
範圍 | 0至3“ |
每轉範圍 | 0.100“ |
閱讀 | 均衡 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Bezel 擋板 | 錶盤尺寸 | 應屆畢業生 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-211焦耳 | 可調整 | 2.25“ | 0.0001“ | 0至0.025“ | 新台幣15,701元 | ||
25-341 / 5J | 可調整 | 2.25“ | 0.001“ | 0至0.5“ | 新台幣11,242元 | ||
25-481焦耳 | 鎖 | 2 1機構/ 4“ | 0.01mm | 0到10mm | 新台幣14,121元 | ||
25-881焦耳 | 可調整 | 2.25“ | 0.01mm | 0到25mm | 新台幣14,709元 | ||
25-141焦耳 | - | 2.25“ | 0.001“ | 0至0.25“ | 新台幣11,131元 | ||
25-4041焦耳 | - | 2.25“ | 0.001“ | 0至4“ | 新台幣33,356元 | ||
25-511焦耳 | - | 2.25“ | 0.0001“ | 0至0.2“ | 新台幣22,659元 |