項目 | 撥號指示 |
準確性 | ±0.01毫米 |
AGD編號 | 2澳元 |
背式 | 中央掛耳 |
軸承類型 | 珠光寶氣 |
軸承 | 珠光寶氣 |
Bezel 擋板 | 鎖 |
校准證書 | 沒有 |
顏色 | 白色 |
接觸點直徑 | 1機構/ 4“ |
接觸點樣式 | 半徑 |
設計 | 2澳元 |
撥號顏色 | 黃 |
撥號閱讀 | 0-100 |
錶盤尺寸 | 2 1機構/ 4“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 緞鉻 |
應屆畢業生 | 0.01mm |
指標 | 1 |
測量範圍 | 0mm到10mm |
無磁面 | 沒有 |
操作類型 | 柱塞 |
範圍 | 0到10mm |
每轉範圍 | 1mm |
閱讀 | 連續 |
電阻 | 防摔防撞設計 |
莖直徑。 | 3機構/ 8“ |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | #4-48 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
A.
A.